Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3,9 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3,9 W
Philips MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3,9 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37045391
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     70749400
EAN/GTIN:
     8718696707494
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED GU10
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
38 g
Leistungen
Lampenleistung
3.9 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Lichtleistung
265 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
40000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
35 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
25 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
97
Beleuchtungseffizienz
67.95 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Leuchtkapazität
700 CD
Technische Details
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
50000
Einschaltzeit
0.5 s
Stromstärke
2.2 A
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
4 kWh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
70755500
ab € 5,91*
Ähnlich
Philips
70751700
ab € 6,50*
Ähnlich
Philips
70757900
ab € 5,94*
Ähnlich
Philips
70753100
ab € 4,94*
Ähnlich
Philips
70759300
ab € 5,94*
Ähnlich
Philips
70761600
ab € 6,86*
Ähnlich
Philips
70767800
ab € 6,50*
Ähnlich
Philips
70763000
ab € 6,86*
Ähnlich
Philips
70769200
ab € 6,86*
Ähnlich
Philips
70765400
ab € 6,89*
Ähnlich
Philips
70771500
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.