Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann RDA 015-1450 R Autoantenne Dach Festmontage Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann RDA 015-1450 R Autoantenne Dach Festmontage Schwarz
Hirschmann RDA 015-1450 R Autoantenne Dach Festmontage Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36680906
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     602 452-001
EAN/GTIN:
     4046666006266
Suchbegriffe:
AM/FM Antenne
Autoantenne
Magnetfußantenne
Dachantenne
Radio-Antennen-Systeme von Hirschmann Car Communication sind für den Empfang von AM/FM, DAB(+) und SDARS entwickelt und werden vorwiegend im Auto, Lkw oder Wohnmobil eingesetzt. Sie sind als Nachrüstprodukt oder als kundenspezifische Entwicklung mit Anpassung an vorhandene Fahrzeugkonzepte verfügbar – als externe Dachantenne oder integriertes (embedded) Antennen-System.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Autoradioantenne
Swivel Winkel
76 °
Teleskopisch
Ja
Montage
Unterstützte Positionierung
Dach
Befestigungstyp
Festmontage
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Gewicht
151 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Kabellänge
617 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.