Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares 6000.542 Deckenleuchte Ceiling Dream 40 cm, rund,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Smartwares 6000.542 Deckenleuchte Ceiling Dream 40 cm, rund,
Smartwares 6000.542 Deckenleuchte Ceiling Dream 40 cm, rund,
Smartwares 6000.542 Deckenleuchte Ceiling Dream 40 cm, rund,
Smartwares 6000.542 Deckenleuchte Ceiling Dream 40 cm, rund,
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36671185
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     10.004.68
EAN/GTIN:
     8711387098697
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte e14

Mit der Ranex Mia Deckenleuchte aus der Ceiling Dream Serie schaffen Sie in Ihrem Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Flur mehr Ambiente. Die Deckenleuchte hat 40 cm Durchmesser und passt in nahezu jedes Zimmer. Der Leuchtenschirm besteht aus Textilfaser, die das Licht noch attraktiver wirken lässt. Die Deckenleuchte besitzt zwei E14 Sockel und eignet sich für Leuchtmittel mit maximal 40 W.

Wählen Sie Ihre Farbe und Größe
Die Ranex Mia Serie wird in fünf verschiedenen Farben und drei unterschiedlichen Größen angeboten. Somit können Sie sich für die Deckenleuchte entscheiden, die zu Ihnen und Ihrer Inneneinrichtung am besten passt.

Ändern Sie sie in eine Hängeleuchte
Wenn Ihnen eine Hängeleuchte lieber ist als eine Deckenleuchte, können Sie die Deckenleuchte mit der Ranex 6000.518 Hängevorrichtung abhängen. Die gleiche attraktive Leuchte in anderem Gewandt. Auf diese Weise können Sie in jedem Zimmer den gleichen Leuchtenstil beibehalten.

Lieferumfang:
Ranex Mia Deckenleuchte, Bedienungsanleitung

Besondere Merkmale:Schaffen Sie eine bessere Atmosphäre daheim Mit dem TextilleuchtenschirmVerwenden Sie sie mit der Ranex 6000.518 Hängevorrichtung als HängeleuchteDurch die drei E14 Sockel stets genügend LichtIn verschiedenen Farben und Größen erhältlichFür unterschiedliche Leuchtmittel bis 40 W geeignet

Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Kinderzimmer, Esszimmer, Wohnzimmer
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Montage
S1
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Strahlungswinkel
110 °
Fassungs-/Sockeltyp 2
E14
Fassungs-/Sockeltyp 3
E14
Power-LED
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
840 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
959 g
Durchmesser
400 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 24,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,34*
€ 40,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,82*
€ 40,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,65*
€ 36,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,75*
€ 35,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,58*
€ 34,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,08*
€ 28,66
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RANEX
10.005.71
ab € 16,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.