Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Archivierung
>
Datensicherung
>
Externe Festplatte
>
USB Festplatte
>
Artikel
iStorage diskAshur DT 2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-36662539
Hersteller:
iStorage
Herst.-Nr.:
IS-DT2-256-2000-C-G
EAN/GTIN:
5060220251588
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die diskAshur DT2 ist eine hardwareverschlüsselte, PIN-authentifizierte Desktop-HDD, die nach FIPS 140-2 Level 3 zertifiziert ist. Ein einfach zu bedienendes, ultra-sicheres, PIN-authentifiziertes, tragbares USB 3.2-Desktop-Laufwerk mit Echtzeit-AES-XTS 256-Bit-Hardwareverschlüsselung, softwarefreiem Design und superschnellen Datenübertragungsgeschwindigkeiten. Das diskAshur DT2 verfügt über ein einfach zu bedienendes Tastaturdesign, das es Ihnen ermöglicht, mit Ihrer eigenen 7-15-stelligen PIN sicher auf das Laufwerk zuzugreifen, und mit softwarefreier Einrichtung und Bedienung ist das Laufwerk plattform-/geräteunabhängig und funktioniert auf allen Betriebssystemen, einschließlich aller Versionen von MS Windows, macOS, Linux, Android, Chrome, Thin Clients, Zero Clients und eingebetteten Systemen. Tatsächlich funktioniert es auf jedem Gerät mit einem USB-Anschluss! Eines der einzigartigen und zugrundeliegenden Sicherheitsmerkmale des DSGVO-konformen diskAshur DT2 ist der dedizierte hardwarebasierte sichere Mikroprozessor (Common Criteria EAL4+ ready), der integrierte physische Schutzmechanismen verwendet, die zum Schutz vor externen Manipulationen, Bypass-Angriffen und mehr entwickelt wurden. Im Gegensatz zu anderen Lösungen reagiert der diskAshur DT2 auf einen automatisierten Angriff, indem er in den Deadlock-Freeze-Zustand wechselt, der alle derartigen Angriffe als nutzlos macht. Einfach ausgedrückt: Ohne PIN gibt es keinen Weg hinein!
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
2000 GB
Typ
HDD
Lesegeschwindigkeit
286 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
278 MB/s
Sonstige Funktionen
Garantiezeit
3 Jahr(e)
Energie
Externes Netzteil
Ja
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten
5000 Mbit/s
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES-XTS
Passwortschutz
Ja
Hardwareverschlüsselung
Ja
PIN_gesicherter Zugang
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
IBM
Smartcard-Leser
Ja
Lock-out-Funktion
Ja
Logistikdaten
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992c
Warentarifnummer (HS)
84717098
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1238 g
Breite
112 mm
Tiefe
43.5 mm
Höhe
185.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
einegbaute Tastatur
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Zertifizierung
NCSC CPA, FIPS 140-2 Level 2/3, NLNCSA BSPA and NATO restricted level
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Tragetasche
Ja
Garantiekarte
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
... >
Datenspeicher
>
Datenspeichergeräte
>
Externe Festplatten
Weitere Suchbegriffe:
externe Festplatten
,
External SSD
,
Externes SSD
,
Externes Solid State Drive
,
Internes SSD
,
Internes Solid State Drive
,
SSD
,
SSD Festplatten
,
Solid State Disk
,
Solid State Drive
,
USB Festplatte
,
USB Festplatten
,
USB HDD
,
USB Hard Drive
,
USB Harddisk
,
USB SSD
,
externe festplatte 2tb
,
internes ssd
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 255,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,22*
€ 303,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,80*
€ 302,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,66*
€ 285,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,19*
€ 276,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,77*
€ 254,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 4 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP4000400)
Seagate
STKP4000400
€ 108,23*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 6 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP6000400)
Seagate
STKP6000400
€ 127,67*
Ähnlich
Kingston Technology 1000G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology
SXS2000/1000G
€ 92,26*
Ähnlich
Kingston Technology 128GB Canvas React Plus SDXC UHS-II 280R/100W U3 V60 for Full HD/4K
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
€ 29,24*
Ähnlich
Kingston Technology 128GB Canvas React Plus SDXC UHS-II 300R/260W U3 V90 for Full HD/4K/8K
Kingston Technology
SDR2/128GB
€ 83,37*
Ähnlich
Kingston Technology 128GB micSDXC Canvas Select Plus 100R A1 C10 Einzelpack ohne Adapter
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
€ 8,82*
Ähnlich
Kingston Technology 128GB SDXC Canvas Select Plus 100R C10 UHS-I U3 V30
Kingston Technology
SDS2/128GB
€ 10,70*
Ähnlich
Kingston Technology 1TB Canvas React Plus SDXC UHS-II 280R/150W U3 V60 for Full HD/4K
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
€ 211,68*
Ähnlich
Kingston Technology 1TB Externe SSD XS1000 USB 3.2 Gen 2, Rot
Kingston Technology
SXS1000R/1000G
€ 77,71*
Ähnlich
Kingston Technology 1TB microSDXC Canvas Go Plus 170R A2 U3 V30 Speicherkarte + Adapter
Kingston Technology
SDCG3/1TB
€ 91,36*
Ähnlich
Kingston Technology 2000G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology
SXS2000/2000G
€ 145,64*
Ähnlich
Kingston Technology 256GB Canvas React Plus SDXC UHS-II 280R/150W U3 V60 for Full HD/4K
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
€ 52,21*
Ähnlich
Kingston Technology 256GB Canvas React Plus SDXC UHS-II 300R/260W U3 V90 for Full HD/4K/8K
Kingston Technology
SDR2/256GB
€ 182,67*
Ähnlich
Kingston Technology 2TB Externe SSD XS1000 USB 3.2 Gen 2, Rot
Kingston Technology
SXS1000R/2000G
€ 123,30*
Ähnlich
Kingston Technology 4000G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology
SXS2000/4000G
€ 236,81*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.