Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 3774-100 Lichterkette 10 m 130 Lampen LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 3774-100 Lichterkette 10 m 130 Lampen LED
Konstsmide 3774-100 Lichterkette 10 m 130 Lampen LED
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36661551
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     3774-100
EAN/GTIN:
     7318303774102
Suchbegriffe:
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
Lichtschlauch
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Draußen
Energie
Energiequelle
Akku
Lampen
Anzahl Lampe(n)
130 Lampen
Lampentechnologie
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbmenge
1
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Gewicht
577 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
3773-100
ab € 13,64*
Ähnlich
Globo
34001.
ab € 24,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.