Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M HRXS220A Gehörschutz-Kopfhörer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M HRXS220A Gehörschutz-Kopfhörer
3M HRXS220A Gehörschutz-Kopfhörer
3M HRXS220A Gehörschutz-Kopfhörer
3M HRXS220A Gehörschutz-Kopfhörer
3M HRXS220A Gehörschutz-Kopfhörer
3M HRXS220A Gehörschutz-Kopfhörer
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36657954
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     HRXS220A
EAN/GTIN:
     4054596123281
Suchbegriffe:
Funkgerätsprechgarnitur
Funksprechgarnitur
Sprechgarnitur Funkgerät
Gehörschutzradio
Weitere Informationen:
Merkmale
Tragestil
Kopfband
Produktfarbe
Schwarz
Dämpfungsbewertung (HML)
H= 34 M=29 L=22
Dämpfungsbewertung (SNR)
32 dB
FM-Radio
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
40 h
Lieferumfang
Anzahl
1
Anschlüsse und Schnittstellen
3,5-mm-Anschluss
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,63*
€ 137,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,82*
€ 136,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,06*
€ 128,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,57*
€ 118,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,92*
€ 102,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.