Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 68800700 LED-Lampe 16 W G13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 68800700 LED-Lampe 16 W G13
Philips 68800700 LED-Lampe 16 W G13
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36403334
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     PH-68800700
EAN/GTIN:
     8718696688007
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Die Philips MASTER LEDtube HF InstantFit EVG eignen sich hervorragend als Alternative
für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am EVG und ermöglichen erhebliche
Energieeinsparungen..
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1200 mm
Gewicht
360 g
Leistungen
Lampenleistung
16 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
2350 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
160 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
83
Leistungsfaktor
0,9
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Zertifizierung
CE
Technische Details
Einschaltzeit
0.5 s
Spannung
30 - 80 V
Farbe Konsistenz
<6 steps
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Farbcode
830
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Lampenstrom
700 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
20 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.