|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE5-36277505 Herst.-Nr.: E25GSFP28SR EAN/GTIN: 5032037097420 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85369010 | Energie | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 1.2 W | Merkmale | Produktfarbe | Silber |  | ARK ID | 121506 |  | Status | Launched | Zertifikate | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Faseroptik |  | Maximale Datenübertragungsrate | 25000 Mbit/s |  | Schnittstelle | SFP28 |  | Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt | Ja |  | SFP-Transceiver-Standard | SR |  | Wellenlänge | 850 nm |  | Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN) | 5A991 |  | Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS) | NA | Sonstige Funktionen | Startdatum | Q1'17 |  | Produktreihe | Intel® Ethernet SFP28 Optics |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |