Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller T0051317899N Lötkolben/-station Zubehör Entlötpinzette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller T0051317899N Lötkolben/-station Zubehör Entlötpinzette
Weller T0051317899N Lötkolben/-station Zubehör Entlötpinzette
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36254553
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051317899N
EAN/GTIN:
     371032412070
Suchbegriffe:
Entlötkolben
Entlötkolben-Spitze
Entlötpinzette
Lötpinzette
Mikro-Entlötpinzette WXMT mit Sicherheitsablage
Sehr feine, schlanke Pinzette. Optimal zum Löten und Entlöten von sehr kleinen SMD-Bauteilen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Entlötpinzette
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WX 1, WX 2, WXA 2, WXD 2, WXR 3
Heizleistung
80 W
Aufwärmzeit
3 s
Temperatur (min)
100 °C
Temperatur (max)
450 °C
Energie
AC Eingangsspannung
12 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,55*
€ 396,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,42*
€ 389,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 324,08*
€ 385,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,77*
€ 346,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,64*
€ 335,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,79*
€ 323,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0054466899N
ab € 80,34*
Zubehör
Weller Tools
T0054466799N
ab € 60,78*
Zubehör
Weller Tools
T0054465799N
ab € 71,85*
Zubehör
Weller Tools
T0054465499N
ab € 60,69*
Zubehör
Weller Tools
T0054465699N
ab € 60,69*
Zubehör
Weller Tools
T0054466499N
ab € 52,08*
Zubehör
Weller Tools
T0051516999N
ab € 73,55*
Zubehör
Weller Tools
T0051317799N
ab € 132,51*
Zubehör
Weller Tools
T0051517899
ab € 51,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.