Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DWA-131 Netzwerkkarte 300 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DWA-131 Netzwerkkarte 300 Mbit/s
D-Link DWA-131 Netzwerkkarte 300 Mbit/s
D-Link DWA-131 Netzwerkkarte 300 Mbit/s
D-Link DWA-131 Netzwerkkarte 300 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-3614139
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWA-131
EAN/GTIN:
     777786369309
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Mit dem Wireless N Nano USB Adapter können Sie Ihren Desktop PC oder Laptop an ein Wireless-Netzwerk anbinden, um im Internet zu surfen und Daten auszutauschen. Der DWA-131 basiert auf dem Standard 802.11n und bietet im Vergleich zu 802.11g eine deutlich bessere Signalrate sowie höheren Datendurchsatz. Sie können im ganzen Haus und Garten im Internet surfen und haben superschnellen Zugriff auf Ihre Daten. Wireless N nutzt dafür eine Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s. Kompakt & praktisch Durch sein besonderes Design ist der DWA-131 sehr klein und handlich und hat außerdem einen festen Halt am USB-Port Ihres Computers. Die Funktion Wi-Fi Protected Setup (WPS) ermöglicht es Ihnen, mit nur einem Knopfdruck eine einfache und sichere Verbindung zu Ihrem Access Point oder Wireless Router herzustellen. Einfache Installation & Verbindung Mit der Installationssoftware D-Link Click´n Connect ist die Einrichtung des Wireless N Nano Adapter kinderleicht. Eine benutzerfreundliche Oberfläche - in 18 Sprachen verfügbar - führt Sie durch das Menü. Der mitgelieferte Wireless Manager gibt Ihnen zusätzlich einen Überblick über alle Netzwerke auf die Sie in der letzten Zeit Zugriff hatten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
141 mm
Verpackungstiefe
109 mm
Verpackungshöhe
19 mm
Paketgewicht
70.6 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Versandkartonslänge
455 mm
Versandkartonshöhe
325 mm
Versandkartonsbreite
214 mm
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)
72 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro Palette (See)
72 Stück(e)
Gewicht (innerer) Versandkarton
6170 g
Design
Komponente für
PC/Notebook
Produktfarbe
Schwarz
Antennentyp
PIFA
Zertifizierung
FCC Class B IC Wi-Fi CE C-Tick
Sonstige Funktionen
Konformität mit Industriestandards
IEEE 802.11n (draft 2.0), IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Link/Act-LED
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
34.4 mm
Höhe
7.7 mm
Gewicht
3.1 g
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000, XP, Vista (32/64 bit), Windows 7
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
300 Mbit/s
WLAN-Band
Einzelband (2,4GHz)
Frequenzbereich
2.4 - 2.4835 GHz
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPS
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DUB-E250
ab € 30,25*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.