| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-36065363 Herst.-Nr.: UKBTRAYW EAN/GTIN: 853224007429 |
| |
|
| | |
| Universal-Tastaturablage - Tastaturablage für Kiosk mit Gehäuse - fest montierte Tastaturablage Eine Tastaturablage für Tablet-Kiosks und Wandhalterungen, die zusammen mit unseren Gehäusen genutzt werden kann und sich für jede Tastatur eignet. Befestigen Sie die Tastaturablage mithilfe des 100 x 100 VESA-Musters an einer kompatiblen Halterung oder montieren Sie sie bündig an der Wand. Ihr fester 60-Grad-Winkel ermöglicht die bequeme Verwendung im Sitzen wie im Stehen. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 94031098 | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | VESA-Halterung | Ja | | Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | | Tastaturablage | Ja | | Kompatibilität | With our enclosures and stands |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, AV-Wagen, Media-Wagen, Multimediawagen, TV-Wagen, Keyboard Arm, Tastaturarm, Tastaturschwenkarm, av wagen |
| | |
| |