Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsemi 2283400-R Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsemi 2283400-R Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS
Microsemi 2283400-R Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35960269
Hersteller:
     Microsemi
Herst.-Nr.:
     2283400-R
EAN/GTIN:
     760884157350
Suchbegriffe:
SAS Controller
SAS Karte
Serial Attached SCSI Controller
Serial Attached SCSI Karte
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCI Express
Ausgangsschnittstelle
SAS
Formfaktor der Erweiterungskarte
Niedriges Profil
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
167 mm
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
12 Gbit/s
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: sas controller, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 404,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,11*
€ 480,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,91*
€ 478,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,70*
€ 462,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,40*
€ 461,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,38*
€ 419,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.