Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO PASTERI Hängeleuchte Oberfläche E27 120 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO PASTERI Hängeleuchte Oberfläche E27 120 W
EGLO PASTERI Hängeleuchte Oberfläche E27 120 W
EGLO PASTERI Hängeleuchte Oberfläche E27 120 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35876926
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     31579
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
750 mm
Höhe
1100 mm
Gewicht
2154 g
Design
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stoff, Nickel, Stahl
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Esszimmer, Küche, Wohnzimmer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lampenleistung
60 W
Gesamtleistung
120 W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.