Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CorePro LED CORE60840 energy-saving lamp Weiß 4000 K 60 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips CorePro LED CORE60840 energy-saving lamp Weiß 4000 K 60 W E27
Philips CorePro LED CORE60840 energy-saving lamp Weiß 4000 K 60 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35801109
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     CORE60840
EAN/GTIN:
     8718696577776
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
110 mm
Gewicht
76 g
Leistungen
Lampenleistung
60 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
806 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
4000 K
Oberflächentyp
Matte
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
107.47 lm/W
Technische Details
Minimale Glühbirnenleistung
7.5 W
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Anzahl
1
Einschaltzeit
0.5 s
Farbcode
840
Energie
Lampenstrom
75 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
8 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.