Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba CM3 Cupcake- & Donut-Maker Donut/Cupcake-Gerät 12 Kuchen 7 Donuts 800 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steba CM3 Cupcake- & Donut-Maker Donut/Cupcake-Gerät 12 Kuchen 7 Donuts 800 W Schwarz
Steba CM3 Cupcake- & Donut-Maker Donut/Cupcake-Gerät 12 Kuchen 7 Donuts 800 W Schwarz
Steba CM3 Cupcake- & Donut-Maker Donut/Cupcake-Gerät 12 Kuchen 7 Donuts 800 W Schwarz
Steba CM3 Cupcake- & Donut-Maker Donut/Cupcake-Gerät 12 Kuchen 7 Donuts 800 W Schwarz
Steba CM3 Cupcake- & Donut-Maker Donut/Cupcake-Gerät 12 Kuchen 7 Donuts 800 W Schwarz
Steba CM3 Cupcake- & Donut-Maker Donut/Cupcake-Gerät 12 Kuchen 7 Donuts 800 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35630715
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     CM3
EAN/GTIN:
     4011833302557
Suchbegriffe:
Donut-Maker
Doughnut-Eisen
Cupcake Maker
Muffin Maker
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
800 W
AC Eingangsspannung
230 V
Merkmale
Produkttyp
Donut/Cupcake-Gerät
Anzahl der Kuchen
12 Kuchen
Anzahl der Donuts
7 Donuts
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Anzeigelicht
Ja
Leistungsanzeigenleuchte
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungstiefe
255 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
2300 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.