Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology FXC17 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Mini-SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology FXC17 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Mini-SAS
Synology FXC17 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Mini-SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35614761
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     FXC17
EAN/GTIN:
     4711174722662
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SCSI Controller
Die FS3017 Erweiterungskarte (FXC17) wurde exklusiv für Synology FlashStation FS3017 entwickelt zum Anschluss an Synology-Erweiterungseinheiten RX1217sas und RX2417sas. Wenn die Speicherkapazität von FS3017 ihr Limit erreicht, installieren Sie die Karte in FS3017, um bis zu zwei RX1217sas oder RX2417sas für zusätzliche Speicherkapazität zu unterstützen. FXC17 mit beschränkter 5-Jahres-Garantie von Synology.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Zweck
NAS / Storage server
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
DS1517+, DS1817+
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
Mini-SAS
Erweiterungskarte Standard
PCIe 3.0
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
12 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 735,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 810,93*
€ 965,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 808,53*
€ 962,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,79*
€ 926,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,43*
€ 896,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 735,38*
€ 875,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.