Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Digital IXUS 185 1/2.3" Kompaktkamera 20 MP CCD 5152 x 3864 Pixel Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Digital IXUS 185 1/2.3" Kompaktkamera 20 MP CCD 5152 x 3864 Pixel Silber
Canon Digital IXUS 185 1/2.3" Kompaktkamera 20 MP CCD 5152 x 3864 Pixel Silber
Canon Digital IXUS 185 1/2.3" Kompaktkamera 20 MP CCD 5152 x 3864 Pixel Silber
Canon Digital IXUS 185 1/2.3" Kompaktkamera 20 MP CCD 5152 x 3864 Pixel Silber
Canon Digital IXUS 185 1/2.3" Kompaktkamera 20 MP CCD 5152 x 3864 Pixel Silber
Canon Digital IXUS 185 1/2.3" Kompaktkamera 20 MP CCD 5152 x 3864 Pixel Silber
Canon Digital IXUS 185 1/2.3" Kompaktkamera 20 MP CCD 5152 x 3864 Pixel Silber
Canon Digital IXUS 185 1/2.3" Kompaktkamera 20 MP CCD 5152 x 3864 Pixel Silber
Canon Digital IXUS 185 1/2.3" Kompaktkamera 20 MP CCD 5152 x 3864 Pixel Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35542998
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1806C001
EAN/GTIN:
     4549292083200
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
canon digitalcamera
Einfach bedienbare IXUS Qualität im Taschenformat
Mit dieser schicken und ultra-schlanken IXUS mit vielseitigem 8fach optischen Zoom halten Sie Ihre schönsten Momente in hochwertigen Fotos und Movies fest. Der Eco-Modus ermöglicht längere Aufnahmezeiten.

Erstklassige Ergebnisse
Genießen Sie außergewöhnlich hochwertige und detailreiche Aufnahmen von Freunden und Familie mit 20,0 Megapixeln und Gesichtserkennung. Mit dem Datumsstempel können Sie immer Ihre Erinnerungen zuordnen.

Ganz einfach Motiv anvisieren und auslösen
Mit Easy Auto erhalten Sie auf Knopfdruck fantastische Ergebnisse – die Kamera wählt damit automatisch die richtigen Einstellungen.

Kreativoptionen
Zahlreiche Kreativ-Modi bieten echten Fotospaß. So lässt sich neben anderen Optionen der Verzeichnungseffekt eines Fisheye-Objektivs nachempfinden oder in Fotos und Movies werden die Dinge wie Miniaturmodelle dargestellt.

Sofort HD-Movies aufnehmen
Das Aufnehmen großartiger Movies mit der Kreativität eines optischen Zooms macht Spaß und ist ganz einfach. Einfach nur die Taste drücken und schon beginnt die HD-Movieaufnahme (720p).
Weitere Informationen:
Objektiv
Optischer Zoom
8 x
Digitaler Zoom
4 x
Brennweitenbereich
5 - 40 mm
Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
28 mm
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
224 mm
Minimale Blendenzahl
3,2
Maximale Blendenzahl
6,9
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
8/7
Extra-/Smart-Zoom
16 x
Kombinierter Zoom
32 x
Anzahl der aspärischen Linsen
1
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkulaufzeit (CIPA Standard)
210 Schüsse
Akku-/Batterietyp
NB-11L
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Kamera
Weißabgleich
Auto, Wolkig, Benutzerdefinierte Modi, Tageslicht, Fluoreszierend
Bildstile
Feuerwerk, Porträt
Aufnahmemodi
Auto
Fotoeffekte
Schwarz&Weiss, lebendig
Selbstauslöser Verzögerung
2,10 s
Helligkeitseinstellung
Ja
Kamera Wiedergabe
Bild, Einzelbild
Lupenfunktion bei Wiedergabe (Max.)
10 x
Unterstützte Sprachen
Multi
Histogramm
Ja
Bildbearbeitung
Größe verändern
Orientierungssensor
Ja
Kamera-Dateisystem
DPOF 1.1, Exif 2.3
Eingebauter Prozessor
Ja
Bildprozessor
DIGIC 4+
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks
Blitz
Blitz-Modi
Auto, Blitz Aus, Flash an, Manuell, Rote-Augen-Reduzierung, Langsame Synchronisation
Blitzreichweite (Weitwinkel)
0.5 - 3 m
Blitzreichweite (Tele)
1.3 - 1.5 m
Externer Blitz-Anschluss
Ja
Blitzsynchronzeit
1/2000 s
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Audio-System
Mono
Unterstützte Audioformate
AAC
Technische Details
Selbstauslöser
Ja
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/2000 s
Längste Verschlusszeit
15 s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Silber
Fokussierung
Fokus
TTL
Autofokus (AF)-Modi
Kontinuierlicher Autofocus, Servo AF, Einzelbild-Autofokus, Tracking AF
AF-Objekterkennung
Gesicht
Naheinstellgrenze
0.01 m
Autofokus (AF)-Punkte
9
AF-Hilfslicht
Ja
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
1280 x 720 Pixel
HD-Typ
HD-Ready
Video-Auflösung
640 x 480,1280 x 720 Pixel
Motion-JPEG Framerate
29.97 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@25fps
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL
Unterstützte Videoformate
MOV
Gewicht und Abmessungen
Breite
95.2 mm
Tiefe
54.3 mm
Höhe
22.1 mm
Gewicht (mit Batterie)
126 g
Sonstige Funktionen
Energiequelle
Akku
Lieferumfang
Handschlaufe
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Software
CameraWindow DC
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.7 "
Bildschirmdiagonale (cm)
6.8 cm
Bildschirmauflösung (numerisch)
230000 Pixel
Sichtfeld
100 %
Speicher
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Speicherkartensteckplätze
1
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit (min)
100
ISO-Empfindlichkeit (max)
1600
Belichtungstyp
Auto
Belichtungskorrektur
± 2EV (1/3EV step)
Belichtungsmessung
Mittenbetonte, Evaluative (Mehrfeld), Spot
ISO-Empfindlichkeit
100, 200, 400, 800, 1600, Auto
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
2.0
USB-Anschlusstyp
Mini-USB B
USB Anschluss
Ja
Bildqualität
Kamera-Typ
Kompaktkamera
Megapixel (ca.)
20 MP
Sensor-Typ
CCD
Maximale Bildauflösung
5152 x 3864 Pixel
Größe des Bildsensors
1/2.3 "
Foto Auflösung(en)
5152 x 3864, 3648 x 2736, 2048 x 1536, 640 x 480, 5152 x 2896
Bildstabilisator
Ja
Unterstützte Bildformate
JPG
Unterstützte Seitenverhältnisse
4:3, 16:9
Megapixel insgesamt
20.5 MP
Weitere Suchbegriffe: digitalkamera, Kamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.245,45*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.557,09*
€ 12.562,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.483,88*
€ 12.475,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.301,94*
€ 12.259,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.245,45*
€ 12.192,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.