Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik LDF 5 Rot, Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35506552
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     RBLDF-5ND
EAN/GTIN:
     708747434033
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Flash-Speicher
16 MB
Speicherkapazität
64 MB
Installiertes Betriebssystem
RouterOS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
9 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
84 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Merkmale
5 GHz
Ja
Wi-Fi Datenrate (max)
54 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Frequenzband
5.150 - 5.875 GHz
Bandbreite
5 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11n
Auto MDI/MDI-X
Ja
Übermittlungsleistung
25 dBmW
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
PoE-Adapter enthalten (Power over Ethernet)
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
10 - 28 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6 W
Design
Produktfarbe
Rot, Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Weitere Suchbegriffe: access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 60,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.