Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid 1883626 Mülleimer-Zubehör Schwarz Starrer Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid 1883626 Mülleimer-Zubehör Schwarz Starrer Einsatz
Rubbermaid 1883626 Mülleimer-Zubehör Schwarz Starrer Einsatz
Rubbermaid 1883626 Mülleimer-Zubehör Schwarz Starrer Einsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35016072
Herst.-Nr.:
     1883626
EAN/GTIN:
     0086876224931
Suchbegriffe:
Innenbehälter
Inneneimer
Inneneinsatz
Tret-Abfalleimer
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
560.4 mm
Verpackungshöhe
743 mm
Paketgewicht
2990 g
Technische Details
Typ
Starrer Einsatz
Markenkompatibilität
Rubbermaid
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff, Harz
Volumen (l)
90 l
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,62*
€ 216,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,48*
€ 215,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,07*
€ 207,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,14*
€ 198,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,80*
€ 162,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.