Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Friedland DC315SGL Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Friedland DC315SGL Grau
Friedland DC315SGL Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34767089
Hersteller:
     Novar Friedland
Herst.-Nr.:
     8726197
EAN/GTIN:
     5004100967664
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funk-Gong mit Lichtring und Klingeltaster – Grau
Der unkomplizierte, zuverlässige Honeywell DC315SGL Türgong umfasst einen Schlafmodus, der das Klingeln für 3, 6, 9 oder 12 Stunden unterdrückt, damit Sie sich ungestört entspannen können. Der innovative Lichtring wird Sie auch auf die Anwesenheit eines Besuchers aufmerksam machen, wenn der Türgong nicht zu hören ist.

Verpassen Sie nie wieder einen Besucher oder eine Lieferung
Verbinden Sie Ihren vorhandenen Klingeltaster mit Ihrem verdrahteten Funk-Gong und verpassen Sie dank der Lautstärkeregelung bis zu 84 dB mit einem Hörbereich bis zu 80 m nie wieder einen Besucher oder eine Lieferung.

Störungssicher
Mit individueller Lautstärkeregelung und innovativem Schlafmodus, der den Funk-Gong für 3, 6, 9 oder 12 Stunden zum Schweigen bringt, können Sie sich frei von jeglicher Störung entspannen.

Visuelle Meldung
Der HALO-Lichtring und das LED-Blitzlicht sorgen für eine visuelle Meldung in lauter Umgebung und machen Sie auf die Anwesenheit eines Besuchers aufmerksam, wenn der Türgong nicht zu hören ist.

Modernes Design
Unsere kompakten und innovativen Funk-Gongs sind auf die Bedürfnisse in Ihrem Zuhause ausgerichtet.

Sicherheit
Für mehr Sicherheit ist der Klingeltaster mit einer LED-Funktionsanzeige ausgestattet. Bei dreimaligem schnellen Druck spielt die geheime Klopffunktion eine besondere Melodie, so dass Sie wissen, ob ein Familienmitglied oder Freund an der Haustüre steht. Für noch mehr Sicherheit können mit Hilfe der innovativen Honeywell-ActivLink™ Technologie Funk-Gongs zusätzlich mit weiterem Sicherheitszubehör und Hausalarm-Sets von Honeywell verbunden und damit zu Durchgangsmeldesystemen oder einem maßgeschneiderten Hausalarm- und Warnsystem erweitert werden.

Zuverlässigkeit und Qualität
Störsichere Honeywell-ActivLink™ Technologie mit 868 MHz. Zuverlässige Funk-Reichweite und bis zu 2 Jahre Batterielebensdauer.

Kompakte Größe mit sattem Sound
Alle Türgongs von Honeywell zeichnen sich durch einen digital verbesserten, kristallklaren Klang aus, der in Haus und Garten gut zu hören ist- und das auch nochbeiüberraschend kompakten Bauformen.

Jetzt kaufen
Unsere Produkte sind bei vielen Einzelhändlern in ganz Deutschland vorrätig.
Alternativ können Sie dieses Produkt direkt über folgende Internetseiten beziehen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Frequenz
868 MHz
Maximale Reichweite
150 m
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Volumen (dB)
84 dB
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
Batterielebensdauer
24 Monat( e)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.