Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 57413300 LED-Lampe 25 W E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 57413300 LED-Lampe 25 W E14
Philips 57413300 LED-Lampe 25 W E14
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34647632
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     PH-57413300
EAN/GTIN:
     8718696574133
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein
dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu
90%.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14 g
Leistungen
Lampenleistung
25 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Kerze
Lichtleistung
250 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Oberflächentyp
klar
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,4
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
125 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Technische Details
Minimale Glühbirnenleistung
2 W
Einschaltzeit
0.5 s
Spannung
220 - 240 V
Farbe Konsistenz
<6 steps
Farbcode
827
Energie
Lampenstrom
20 mA
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
2 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.