Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 58067700 LED-Lampe 60 W E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 58067700 LED-Lampe 60 W E14
Philips 58067700 LED-Lampe 60 W E14
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34647623
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     PH-58067700
EAN/GTIN:
     8718696580677
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Die MASTER LED DimTone Familie verändert die Lichtfarbe beim Dimmen wie Glüh- bzw.
Halogenlampen: Je stärker Sie dimmen, umso wärmer wird das Licht. Somit lässt sich
auch mit LED Lampen die gleiche, gemütliche Atmosphäre beim Dimmen kreieren wie mit
herkömmlichen Glüh- bzw. Halogenlampen. Beim Dimmen verändert sich die Lichtfarbe
von warmweißen 2.700 Kelvin stufenlos bis auf 2.200 Kelvin bei gleichbleibend hoher
Farbwiedergabe von Ra ≥80. Gleichzeitig lassen sich durch die MASTER LED DimTone
Familie signifikante Energieeinsparungen sowie geringere Wartungskosten aufgrund der
langen Nutzlebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Glüh- bzw. Halogenlampen
erzielen. MASTER LED DimTone – die optimale Lösung für eine gemütliche Atmosphäre.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
84 g
Leistungen
Lampenleistung
60 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Kerze
Lichtleistung
806 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Oberflächentyp
klar
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,7
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
100 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Technische Details
Minimale Glühbirnenleistung
8 W
Einschaltzeit
0.5 s
Farbe Konsistenz
6 Schritte
Farbcode
827
Energie
Lampenstrom
45 mA
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
8 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.