Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust 21665 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34639761
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     21665
EAN/GTIN:
     8713439216653
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Leichtes Stereo-Headset mit regulierbarem flexiblem Mikrofon für Freisprechkommunikation
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
75 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518300090
Sonstige Funktionen
Betriebsanleitung
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
162 g
Lieferumfang
Audio-Adapter enthalten
3,5 mm
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Akustisches System
Halb geschlossen
Kopfhörerfrequenz
70 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
89 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Tasten
Kabellänge
1.8 m
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Kompatible Produkte
PC, Laptop, Phone, Tablet
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
30 - 16000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-60 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
22000 Ohm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.