Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotho Duo 20 l Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotho Duo 20 l Schwarz
Rotho Duo 20 l Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34620599
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1760108080
EAN/GTIN:
     7610859153494
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Abfalleimer mit Deckel in Schwarz
    - inkl. zwei Abfallbehältern
    - Tritt-Funktion
    - Gummifüsse
    - stabile Markenqualität
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
405 mm
Verpackungsbreite
392 mm
Verpackungstiefe
322 mm
Verpackungshöhe
405 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
20 l
Produktfarbe
Schwarz
Deckelöffnung
Terrasse
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.