Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QSAN XCubeDAS XD5312-S Disk-Array Rack (2U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QSAN XCubeDAS XD5312-S Disk-Array Rack (2U) Schwarz
QSAN XCubeDAS XD5312-S Disk-Array Rack (2U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34619997
Hersteller:
     QSAN Technology
Herst.-Nr.:
     XD5312-S
EAN/GTIN:
     4710474327645
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
array (festplatten)
Weitere Informationen:
Energie
Kapazität der Stromversorgungseinheit
450 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-40 - 70 %
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 90 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 93 %
Systemanforderung
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2012
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717020
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI , VCCI , KCC
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
12
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
515 mm
Höhe
88 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.551,02*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.747,58*
€ 4.459,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.692,69*
€ 4.394,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.598,35*
€ 4.282,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.551,02*
€ 4.225,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.