Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 6122/02-884 Kabelgebunden Wand Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 6122/02-884 Kabelgebunden Wand Weiß
Busch-Jaeger 6122/02-884 Kabelgebunden Wand Weiß
Busch-Jaeger 6122/02-884 Kabelgebunden Wand Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34564862
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6132-0-0270
EAN/GTIN:
     4011395135297
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
EIB-Automatikschalter
  • Für Busch-Installationsbus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und Busch-Powernet® KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40.
    - Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen.
    - Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).
    - Bedienelemente: Schiebeschalter zur manuellen Betätigung EIN/AUTOMATIK/AUS (arretierbar)
    - Schutzart Gerät: IP 20
    - Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
    - Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m
    - Erfassungsbereich 2:
    - Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - bis Tagbetrieb
    - Öffnungswinkel: 180 °
    - Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 28 mm
    - Einbaulage: vertikal
    - Montagehöhe: - 0,8 m - 1,2 m, alternativ: 2,5 m
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
63 mm
Gewicht
63 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92 mm
Verpackungstiefe
78 mm
Verpackungshöhe
58 mm
Paketgewicht
63 g
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Platzierung
Drinnen
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lichtempfindlichkeit
5 Lux
Einbauhöhe (min)
0.8 m
Einbauhöhe (max)
1.2 m
Entdeckungswinkel
180 °
Kompatibilität
KNX 6120/12-101, 6120/13 KNX 6920/12, 6920/13, 6920/40
Zertifizierung
CE, RoHS
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Sicherheit
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Distanzerfassung
15 m
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,74*
€ 143,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,75*
€ 142,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,01*
€ 134,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,91*
€ 130,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,03*
€ 116,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.