Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönwald Wellcome Essteller andere Porzellan Cremefarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schönwald Wellcome Essteller andere Porzellan Cremefarben
Schönwald Wellcome Essteller andere Porzellan Cremefarben
Schönwald Wellcome Essteller andere Porzellan Cremefarben
Schönwald Wellcome Essteller andere Porzellan Cremefarben
Schönwald Wellcome Essteller andere Porzellan Cremefarben
Schönwald Wellcome Essteller andere Porzellan Cremefarben
Artikel-Nr.:
     2813-402-2899
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     9381322
EAN/GTIN:
     4018082430161
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
FORM UND SINNLICHKEIT
Weiche Rundungen, sanfte Neigungen, bauchige Öffnungen – die organische Formensprache ist aus der Natur inspiriert. Mit betont sinnlichen Konturen übersetzt Designer Carsten Gollnick Gastgeber-Kunst in eine natürliche Form. Durch den Verzicht auf Symmetrien entziehen sich die eigenwilligen Entwürfe der geometrischen Erwartung. Wellness für die Sinne - in zartem Cremeton.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
221 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
490 g
Merkmale
Produkttyp
Essteller
Form
andere
Material
Porzellan
Produktfarbe
Cremefarben
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,9025*
€ 16,4725*
3 Tage
3
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 64,24002*
€ 80,66004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,4725*
€ 19,6023
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,8725*
€ 18,8883
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,7025*
€ 18,686
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,9025*
€ 15,354
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 98,835* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.