Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönwald Donna Essteller Rund Porzellan Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schönwald Donna Essteller Rund Porzellan Weiß
Schönwald Donna Essteller Rund Porzellan Weiß
Schönwald Donna Essteller Rund Porzellan Weiß
Schönwald Donna Essteller Rund Porzellan Weiß
Artikel-Nr.:
     2813-516-451
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     9180027
EAN/GTIN:
     4018082099603
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
EINFACH SCHÖN
Die Klasse eines Porzellans wird besonders spürbar, wenn die Form für sich spricht. Einen kleinen Akzent setzt Designerin Ulrike Umlauf-Orrom mit weich geschwungenen Reliefbögen. Der seit vielen Jahren erfolgreiche Klassiker deckt ein extrem weites Einsatzgebiet ab und erfreut sich anhaltender Beliebtheit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
272 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
770 g
Merkmale
Produkttyp
Essteller
Form
Rund
Material
Porzellan
Produktfarbe
Weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,3375*
€ 18,1375*
8 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 60,57*
€ 75,42*
2 Tage
6
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 62,24004*
€ 77,26002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,1375*
€ 21,5836
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,4575*
€ 20,7744
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,2375*
€ 20,5126
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,3375*
€ 17,0616
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 108,825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.