Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit HSTT19-C Schrumpfschlauch


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Panduit HSTT19-C Schrumpfschlauch
Panduit HSTT19-C Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34285453
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     HSTT19-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1 schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Schwarz
Schlauch-/Rohrlänge
30500 mm
Durchmesser vor Schrumpfen
4.8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 1,48334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 90,52*
€ 107,72
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 88,98*
€ 105,89
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 78,24*
€ 93,11
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 65,64*
€ 78,11
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 63,21*
€ 75,22
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 58,03*
€ 69,06
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 54,39*
€ 64,72
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 51,33*
€ 61,08
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 44,50*
€ 52,96
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.