| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-33692926 Herst.-Nr.: 55667F EAN/GTIN: 4043718256440 |
| |
|
| | |
| Der InLine® Sport Gürtel besteht aus elastischem Nylon und beinhaltet eine größere Tasche aus Lycra für ihr Smartphone oder Geld, eine kleinere Tasche für ihre Schlüssel, sowie eine dritte Tasche mit einer Trinkflasche(170ml Füllmenge) für die mobile Erfrischung. Der Gürtel lässt sich ideal an ihre Größe anpassen und verspricht somit angenehmen Halt bei jeder sportlichen Aktivität. Egal ob Laufen, Wandern oder Klettern, wenn sie immer das Wichtigste dabei haben wollen, ist dies ihr perfekter Begleiter. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 165 mm | | Höhe | 75 mm | Merkmale | Material | Lycra | | Produkthauptfarbe | Schwarz | | Färbung | Monochromatisch | | Anzahl von Fächern | 3 | | Flaschenhalter | Ja | | Anzahl der Flaschenhalter | 1 | Lieferumfang | Flasche enthalten | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |