Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D MST Hub USB3.1 (Gen1) Type C auf DisplayPort™ 1.2 Dual Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D MST Hub USB3.1 (Gen1) Type C auf DisplayPort™ 1.2 Dual Monitor
CLUB3D MST Hub USB3.1 (Gen1) Type C auf DisplayPort™ 1.2 Dual Monitor
CLUB3D MST Hub USB3.1 (Gen1) Type C auf DisplayPort™ 1.2 Dual Monitor
CLUB3D MST Hub USB3.1 (Gen1) Type C auf DisplayPort™ 1.2 Dual Monitor
CLUB3D MST Hub USB3.1 (Gen1) Type C auf DisplayPort™ 1.2 Dual Monitor
CLUB3D MST Hub USB3.1 (Gen1) Type C auf DisplayPort™ 1.2 Dual Monitor
CLUB3D MST Hub USB3.1 (Gen1) Type C auf DisplayPort™ 1.2 Dual Monitor
CLUB3D MST Hub USB3.1 (Gen1) Type C auf DisplayPort™ 1.2 Dual Monitor
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33665641
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CSV-1545
EAN/GTIN:
     8719214470562
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
USB Hub
USB Switch
Bildschirme waren schon immer ein wichtiger Teil des PC Umfelds. PC Gamer wünschen sich eine noch beeindruckendere Darstellung und professionelle Nutzer suchen mehr Desktop Arbeitsplatz um Anwendungen Seite an Seite laufen zu lassen und so Ihre Produktivität zu steigern. Die einfachste Lösung ist mehrere Monitore zu einem existierenden PC oder Laptotp hinzuzufügen. Der SenseVision MST Hub USB 3.1 Gen1 Type C auf DisplayPort™ 1.2 Dual Monitor ist ein außerordentlich wertvolles Tool für Gaming, Multitasking, oder einfach für den Spaß daran. Dieses Produkt ermöglicht die Übertragung mehrerer einzelner Videosignale über einen einzelnen USB-3.1 Gen1 Typ C-Ausgang mit DisplayPort Alt Mode Unterstützung und sendet diese an die angeschlossenen Bildschirme. Hinweis: Wenn Sie einen Videoausgang mit Unterstützung für DisplayPort™ (Alt Mode) 1.1 verwenden, fungiert der MST-Hub als Splitter und spiegelt automatisch Ihre Videoquelle über die Displays hinweg. AMD Eyefinity™ Genießen Sie die ultimative und beeindruckende Gaming Erfahrung. Mit AMD EYEFINITY Technologie, können Sie bis zu 6 Displays an eine einzige Grafikkarte anschließen, indem Sie SenseVision MST Hubs einsetzen. Jeder Monitor kann ein unabhängiges Video Signal haben oder Sie können ein Single Large Surface (SLS) erzeugen. Erweiterung Machen Sie mehr aus Ihrem professionellen Tablet, MiniPC oder Ultrabook. Aktuelle leistungsstarke integrierte Grafiklösungen sind in der Lage mehrere Monitore zu betreiben, auch wenn das System nur einen oder zwei Ausgänge hat. Wählen Sie den SenseVision MST Hub USB 3.1 Gen1 Type C auf DisplayPort™ 1.2 Dual Monitor um sich über einen neuen Level an Produktivität und Funktionalität zu erfreuen. Ultimativ in Farb- und Bildqualität Ideal für Fotografie, Grafikdesign, Medienentwicklung und andere farbkritische Applikationen. Der SenseVision MST Hub USB 3.1 Type C auf DisplayPort™ 1.2 Dual Monitor unterstützt 6 / 8 / 10 / 12 Bit Farbtiefe . Dual Mode DisplayPort™ Der SenseVision MST Hub USB 3.1 Gen1 Typ-C auf DisplayPort™ 1.2 Dual Monitor unterstützt Dual Mode DisplayPort™ (DP++), was den Einsatz von DVI oder HDMI™ Monitoren mit passiven Adaptern ermöglicht. Mit mehreren Monitoren werden Spiele beeindruckender und Workstations werden produktiver.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
60 x 58 x 13.6 mm
Gewicht
51 g
Energie
AC Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
0.22 A
Verpackungsdaten
Verpackungslänge
80 mm
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Technische Details
Verbindungstyp
USB Type C (Gen1)
Anschluß zu PC
Ja
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
2
Teilnehmerausgang
2x DisplayPort
Stecker
USB 3.1 Type C
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Full-HD
Ja
Farbtiefe
12 Bit
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kabellänge
0.29 m
HDCP
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Plug
Ja
Zertifizierung
CE,EMI, FCC ROHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Weitere Suchbegriffe: club 3d usb hub, usb switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CSV-6400
ab € 75,43*
Zubehör
Club 3D
CAC-1523
ab € 7,00*
Zubehör
Club 3D
CAC-1522
ab € 14,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.