Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fakir prestige HL 300 Drinnen Silber, Weiß 1800 W Elektrischer Raumheizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fakir prestige HL 300 Drinnen Silber, Weiß 1800 W Elektrischer Raumheizlüfter
Fakir prestige HL 300 Drinnen Silber, Weiß 1800 W Elektrischer Raumheizlüfter
Fakir prestige HL 300 Drinnen Silber, Weiß 1800 W Elektrischer Raumheizlüfter
Fakir prestige HL 300 Drinnen Silber, Weiß 1800 W Elektrischer Raumheizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33665368
Hersteller:
     Fakir Hausgeräte
Herst.-Nr.:
     32 57 006
EAN/GTIN:
     4002780009613
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter
Der Keramik-Heizlüfter Fakir prestige | HL 300 vereint hohe Heizleistung mit ansprechendem und kompaktem Design. Die Eco-Funktion ermöglicht eine effektive Heizleistung bei geringem Stromverbrauch. Dank der Oszillation verteilt das platzsparende Modell die Wärme gleichmäßig im Raum. Mit seinen drei Heizstufen und dem Touch Display kann man den kompakten prestige | HL 300 immer so einstellen, dass er sich dem Wohlbefinden anpasst.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Heizelement Typ
Keramik
Anzahl der Leistungsstufen
3
Timer
Ja
Sommerlüftung
Ja
Maximale Timer-Zeit
24 h
Kabellänge
1 m
Überhitzungsschutz
Ja
Design
Geeignet für
Drinnen
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Silber, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Eingebautes Display
Ja
Display
LED
Griff(e)
Ja
Steuerung
Berührung
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
1600 g
Leistungen
Heizleistung
1800 W
Hitzeleistung (min)
600 W
Weitere Suchbegriffe: Keramikheizlüfter, heizlüfter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.