Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC VT-2015 energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 15 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V-TAC VT-2015 energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 15 W E27
V-TAC VT-2015 energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 15 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33631571
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     4453
EAN/GTIN:
     3800157608091
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
65 mm
Länge (mm)
130 mm
Leistungen
Lampenleistung
15 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
1500 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
100 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Strahlungswinkel
200 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Zertifizierung
EMC, LVD
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Glühbirnengröße
A65
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
15000
Einschaltzeit
0.001 s
Gehäusematerial
Kunststoff
LED Typ
SMD
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.