Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GWS 750-115 Professional Winkelschleifer 11,5 cm 11000 RPM 750 W 1,8 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GWS 750-115 Professional Winkelschleifer 11,5 cm 11000 RPM 750 W 1,8 kg
Bosch GWS 750-115 Professional Winkelschleifer 11,5 cm 11000 RPM 750 W 1,8 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33478930
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 394 000
EAN/GTIN:
     3165140823326
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
bosch elektro-winkelschleifer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Weiß
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
750 W
Ausgangsleistung
380 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1800 g
Breite
73 mm
Höhe
100 mm
Länge (mm)
270 mm
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
115 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
11000 RPM
Spindelfaden
M14
Vibrationslevelunsicherheit (Schleifen)
6.5 m/s²
Vibrationslevel (Schmirgeln)
1.5 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schmirgeln)
3.5 m/s²
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.