Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba 7220 (RW) Netzwerk-Management-Gerät 40000 Mbit/s Ethernet/LAN Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aruba 7220 (RW) Netzwerk-Management-Gerät 40000 Mbit/s Ethernet/LAN Power over Ethernet (PoE)
Aruba 7220 (RW) Netzwerk-Management-Gerät 40000 Mbit/s Ethernet/LAN Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33461731
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     JW751A
EAN/GTIN:
     190017028118
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Die für 802.11ac optimierten Modelle der Serie 7200 mit einem zentralen Prozessor mit acht CPU-Kernen unterstützen mehr als 32.000 Geräte und bieten eine Richtliniendurchsetzung für zustandsorientierte Firewalls mit 40 Gbit/s.

Die AppRFTM-Technologie eröffnet eine ganz neue Transparenz, mit der die IT-Abteilung die Anwendungen nach Benutzer ermitteln, Prioritäten zuweisen und den Zugriff mithilfe von Richtlinien steuern kann.

Auch die Authentifizierung, die Verschlüsselung, die VPNs, die IPv4-/IPv6-Dienste, Policy Enforcement FirewallTM, Adaptive Radio ManagementTM, die RFProtectTM-Frequenzanalyse und der drahtlose Schutz vor unerlaubtem Eindringen lassen sich hiermit verwalten.
Weitere Informationen:
Leistungen
Firewall Durchsatz
40000 Mbit/s
Anzahl der LAN-Zugangspunkte (max.)
1024
Anzahl der Remote-Zugangspunkte (max.)
1024
Gleichlaufende IPSec-Tunnel
24576
Gleichzeitige Verbindungen
24576
Anzahl der VLANs
4094
Management-Funktionen
VLAN-Unterstützung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.11ac
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000,10000 Mbit/s
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromversorgung
350 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
125 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7450 g
Design
Rack-Kapazität
1U
Produktfarbe
Grau
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl installierten SFP Module
4
Konsolen-Port
RJ-45
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19.324,32*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.563,72*
€ 23.280,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19.477,88*
€ 23.178,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19.324,32*
€ 22.995,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.