Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 18695 Fotostudio-Reflektor Regenschirm Schwarz, Silber, Transparent, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 18695 Fotostudio-Reflektor Regenschirm Schwarz, Silber, Transparent, Weiß
Walimex 18695 Fotostudio-Reflektor Regenschirm Schwarz, Silber, Transparent, Weiß
Walimex 18695 Fotostudio-Reflektor Regenschirm Schwarz, Silber, Transparent, Weiß
Walimex 18695 Fotostudio-Reflektor Regenschirm Schwarz, Silber, Transparent, Weiß
Walimex 18695 Fotostudio-Reflektor Regenschirm Schwarz, Silber, Transparent, Weiß
Walimex 18695 Fotostudio-Reflektor Regenschirm Schwarz, Silber, Transparent, Weiß
Walimex 18695 Fotostudio-Reflektor Regenschirm Schwarz, Silber, Transparent, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33446991
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18695
EAN/GTIN:
     4250234586955
Suchbegriffe:
Fotostudio-Reflektor
Reflexschirm Set ⌀180cm

Der walimex Reflexschirm mit 180 cm Durchmesser ist eine platzsparende und leichtgewichtige Alternative zu gleichgroßen Softboxen. Mit dem auf der Innenseite silbern und auf der Außenseite schwarz beschichteten Reflexschirm erhalten Sie eine klare Ausleuchtung mit starken Kontrasten und brillanten Farben. Durch die schwarze Außenbeschichtung wird Streulicht vermindert und dadurch der Lichtverlust minimiert. Das geringe Transportmaß machen ihn zum optimalen Begleiter on location. Der Reflexschirm wird in der Schirmhalterung des Studioblitzes befestigt. Der walimex Reflexschirmdiffusor macht aus einem gewöhnlichen Reflexschirm eine Schirmsoftbox. Durch seine Transparenz schafft er eine sehr weiche Lichtcharakteristik. Somit eignet er sich hervorragend für Portrait-, Produkt- und Still-Life-Fotografie. Reflexschirm und Reflexschirmdiffusor lassen sich zum Transport flach zusammenfalten und in ihren Tragetaschen aufbewahren.

- Reflexschirm und Schirmsoftbox in einem
- schnell aufgespannt und einsatzbereit
- für unterwegs
- kompakte Transportgröße
- inkl. Transporttaschen
- Reflexschirm mit 180 cm Durchmesser
- der schnellste Weg zu brillanten, kontrastreichen Farben
- für knackige Schwarzweißportraits
- Minderung von Streulicht und gezieltere Lichtführung
- Schirmstange ⌀ 0,8 cm
- Reflexschirmdiffusor
- macht aus Reflexschirm eine Schirmsoftbox
- für Portrait-, Produkt- und Still-Life-Fotografie
- weiche Lichtcharakteristik
Weitere Informationen:
Technische Details
Formfaktor
Regenschirm
Produktfarbe
Schwarz, Silber, Transparent, Weiß
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
1800 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,18*
€ 91,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.