Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC VT-759 Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27 LED F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V-TAC VT-759 Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27 LED F
V-TAC VT-759 Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27 LED F
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33424576
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     7088
EAN/GTIN:
     3800157616881
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
  • Perfekter Ersatz für traditionelle Leuchten, da flexibler und effizienter.
    - Perfekter Einsatz in extremen Temperaturen: -20° bis +45° ohne nachteilige Auswirkungen.
    - Speziell designed für den Draußenbereich.
    - IP65/IP67 klassifiziert, um Sicherheit zu garantieren.
    - Findet Gebrauch in Gärten, Außenbereichen, Wegen, Brunnen, Wiesen, Eingängen, Terrassen und ähnlichen Umgebungen.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
110 - 240 V
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
6 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
100 mm
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Eingang, Garage, Garten, Terrasse
Glasfarbe
Weiß
Zertifizierung
EMC, LVD
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
6 W
Lichtfarbe
Tageslicht
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Strahlungswinkel
120 °
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
660 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,45
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,09*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.