Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Lumilux Deckenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Lumilux Deckenbeleuchtung
Osram Lumilux Deckenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33424435
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899932876
EAN/GTIN:
     4052899932876
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Anwendungsgebiete
- Büros, Hotels, Wohnbereiche
- Flure, Eingänge, Foyers, Treppenhäuser, Aufzüge
- Theken, Empfangs- und Wartebereiche, Garderoben,
- Spiegel
- Shops, Umkleidekabinen, Schaufenster
- Voutenbeleuchtung, auch bei beengten
- Platzverhältnissen
- Regale, Möbelintegration oder Unterbau
- Küchen, Arbeitsbereiche
- Lichtband als architektonisches Designelement
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Design
Produktfarbe
Silber, Weiß
Form
andere
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
18 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
1850 lm
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Gewicht und Abmessungen
Breite
1180 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
44 mm
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.