Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Smartvest Netzstecker-Adapter Typ F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Smartvest Netzstecker-Adapter Typ F Weiß
ABUS Smartvest Netzstecker-Adapter Typ F Weiß
ABUS Smartvest Netzstecker-Adapter Typ F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33403511
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     FUHA35000A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Die Smartvest Funk-Steckdose ermöglicht die Schaltung einer Vielzahl Ihrer elektronischen Geräte – bequem und direkt über die kostenlose App oder automatisch nach individuellem Zeitplan. So realisieren Sie diverse Smart-Functions wie z.B. eine Anwesenheitssimulation oder Sie lassen die Kaffeemaschine schon mal vor dem Aufstehen vorheizen. Ihrer Kreativität sind dabei kaum Grenzen gesetzt und ihr Alltag wird so, wie er schon immer sein sollte – sicher und smart.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Typ F
Buchsenstecker-Typ
Typ F
AC Eingangsspannung
250 V
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Max. Leistung
3680 W
Anzahl Fassungen
1
HF-Übertragungsfrequenz
868 MHz
Maximum Innenabstand
30 m
Maximum Außenabstand
100 m
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Zertifizierung
CE, GS
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
99 mm
Gewicht
129 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.