Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz Geometry Triangle My.Pen 16cm with Grip 45° Dreieck Kunststoff Mehrfarbig, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herlitz Geometry Triangle My.Pen 16cm with Grip 45° Dreieck Kunststoff Mehrfarbig, Transparent
Herlitz Geometry Triangle My.Pen 16cm with Grip 45° Dreieck Kunststoff Mehrfarbig, Transparent
Herlitz Geometry Triangle My.Pen 16cm with Grip 45° Dreieck Kunststoff Mehrfarbig, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33303609
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11367968
EAN/GTIN:
     4008110499543
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
45° Dreieck
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Mehrfarbig, Transparent
Visuelle Indikatoren
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungshöhe
178 mm
Paketgewicht
20 g
Gewicht und Abmessungen
Seitenlänge
160 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.