Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-1635 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz AL514


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TS-1635 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz AL514
QNAP TS-1635 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz AL514
QNAP TS-1635 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz AL514
QNAP TS-1635 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz AL514
QNAP TS-1635 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz AL514
QNAP TS-1635 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz AL514
QNAP TS-1635 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz AL514
QNAP TS-1635 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz AL514
QNAP TS-1635 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz AL514
QNAP TS-1635 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz AL514
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33274684
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-1635-4G
EAN/GTIN:
     4713213510322
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Die Unterstützung von bis zu zwölf 3,5-Zoll-Festplatten und vier 2,5-Zoll-SSDs macht das TS-1635 zu einem leistungsfähigen unternehmenstauglichen Quad-Core-NAS mit hoher Kapazität. Es verfügt über zwei 10-GbE-SFP+-Ports zur vollständigen Unterstützung von 10-Gb-High-Speed-Netzwerken mit maximiertem ROI. Zudem unterstützt das TS-1635 QNAPs netzwerkbasiertes VJBOD (Virtual JBOD), bietet damit eine wirtschaftliche Möglichkeit zur Erweiterung der Kapazität anderer QNAP NAS mit nicht genutztem Speicherplatz.
Darüber hinaus verfügt das TS-1635 über Container Station, mit der Sie IoT-Apps (Internet of Things) im Rahmen einer wertsteigernden IoT-Geschäftslösung schnell entwickeln und einsetzen können. Das TS-1635 ist eine kostengünstige Speicherlösung, die auf wachsende Unternehmen ausgelegt ist, denen es um Sicherung, Wiederherstellung, private Cloud, Virtualisierungsspeicher und zukunftssichere Gestaltung ihrer IT-Infrastruktur für 10-GbE-Netzwerke geht.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud, iSCSI LUN
Mehrsprachige Unterstützung
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SNMP, SSH, SSL/TLS
Zugriffkontrollliste
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Unterstützter Browser
Internet Explorer 10, Mozilla Firefox 8, Safari 4, Google Chrome
Systemprotokoll
Ja
Hot Spare
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Design
Gehäusetyp
Desktop
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
Lüfterdurchmesser
92 mm
LED-Anzeigen
HDD, LAN, Leistung, Status
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Prozessor
Prozessorfamilie
Annapurna Labs
Prozessor
AL514
Prozessor-Taktfrequenz
1.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A15
Sonstige Funktionen
Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung
Ja
Softwaresupport
Qfinder Pro, myQNAPcloud Connect, Qsync, QNAP NetBak Replicator, vSphere, Q’center, QNAP Snapshot Agent, Qsnap
Software
Installiertes Betriebssystem
QNAP Turbo System
Version des Betriebsystems
4,2
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Maximum unterstützte RAM
16 GB
Speicherkartensteckplätze
2
Flash-Speicher
512 MB
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Eingebaut
Kapazität der Stromversorgungseinheit
250 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
78.45 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ventilatoren Spannung
12 V
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,10000 Mbit/s
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
iSCSI-Unterstützung
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
CIFS/SMB, AFP (v3.3), NFS(v3), FTP, FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), Telnet, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP, SMSC
Gewicht und Abmessungen
Breite
369.89 mm
Tiefe
319.8 mm
Höhe
303.84 mm
Gewicht
12320 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl Faseranschlüsse
2
Optischer Kabelverbinder
SFP+
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
16
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
RAID-Unterstützung
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD
Unterstützte Dateisysteme
FAT32, HFS+, NTFS, ext3, ext4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45)
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Anzahl von Schrauben
36
Weitere Suchbegriffe: storage server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.267,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.267,90*
€ 1.508,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.267,88*
€ 1.508,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.240,52*
€ 1.476,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.206,46*
€ 1.435,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.148,70*
€ 1.366,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.