Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 46383 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5 W GX53


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 46383 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5 W GX53
DeLOCK 46383 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5 W GX53
DeLOCK 46383 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5 W GX53
DeLOCK 46383 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5 W GX53
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33238546
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     46383
EAN/GTIN:
     4043619463831
Suchbegriffe:
LED GX53
LED Leuchtmittel GX53
LED Leuchtmittel Sockel GX53
Leuchtmittel GX53
Diese Lampe mit 11 warmweißen SMD LEDs in GX53 Bauform kann in jeder handelsüblichen GX53 Lampenfassung verwendet werden. Sie spendet nicht nur ein angenehmes Licht, sondern hilft gleichzeitig die Umwelt zu schonen, da LED Lampen energiesparender sind als herkömmliche Leuchten.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
200-240 V
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
74 mm
Länge (mm)
25.3 mm
Leistungen
Lampenleistung
5 W
Fassungs-/Sockeltyp
GX53
Lichtleistung
350 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
40000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
50 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
11
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,4
Beleuchtungseffizienz
70 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Leuchtkapazität
150 CD
Ursprungsland
China
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP50
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Einschaltzeit
0.2 s
LED Typ
11 x Seoul Semi SMD 3030 22V
Energie
Lampenstrom
35 mA
Eingangsspannung
200 - 240 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
5 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.