Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens LU63LCC40 Dunstabzugshaube 350 m³/h Unterbaut Braun D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens LU63LCC40 Dunstabzugshaube 350 m³/h Unterbaut Braun D
Siemens LU63LCC40 Dunstabzugshaube 350 m³/h Unterbaut Braun D
Siemens LU63LCC40 Dunstabzugshaube 350 m³/h Unterbaut Braun D
Siemens LU63LCC40 Dunstabzugshaube 350 m³/h Unterbaut Braun D
Siemens LU63LCC40 Dunstabzugshaube 350 m³/h Unterbaut Braun D
Siemens LU63LCC40 Dunstabzugshaube 350 m³/h Unterbaut Braun D
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33226802
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LU63LCC40
EAN/GTIN:
     4242003776421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
dunstabzugshaube siemens 60 cm
dunstabzug
Die Unterbauhaube wird platzsparend unter dem Oberschrank oder an der Wand angebracht.

- Die Lüfterleistung von 350 m3/h sorgt für frische Luft beim Kochen.

Lüfterleistung

Die Lüfterleistung von 350 m3/h sorgt für frische Luft beim Kochen.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Motorleistung
146 W
Jährlicher Energieverbrauch
93.6 kWh
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
525 mm
Höhe ohne Abzug
150 mm
Gewicht
7000 g
Leistungen
Maximale Absaugleistung
350 m³/h
Absaugart
Abluft/Umluft
Fluiddynamische Effizienzklasse
E
Beleuchtungs-Effizienzklasse
E
Ölfilter-Effizienzklasse
C
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
72 dB
Maximale Umluftbetrieb Leistung
110 m³/h
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
56 dB
Design
Typ
Unterbaut
Produktfarbe
Braun
Lampenleistung
4 W
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtintensität
45 Lux
Steuerung
Tasten
Kabellänge
1.45 m
Durchmesser Auspuffanschluss
120 mm
Anzahl der Motoren
1
Zertifizierung
CE, EAC
Filterung
Fettfiltertyp
Aluminium
Geschirrspülerfilter
Ja
Weitere Suchbegriffe: siemens dunstabzug
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,22*
€ 239,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,44*
€ 234,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,83*
€ 229,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,20*
€ 221,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,42*
€ 194,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.