Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens EC6A5HB90D Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Gaskochfeld 4 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens EC6A5HB90D Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Gaskochfeld 4 Zone(n)
Siemens EC6A5HB90D Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Gaskochfeld 4 Zone(n)
Siemens EC6A5HB90D Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Gaskochfeld 4 Zone(n)
Siemens EC6A5HB90D Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Gaskochfeld 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33226790
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     EC6A5HB90D
EAN/GTIN:
     4242003741979
Suchbegriffe:
Gas-Kochfeld
Gaskochfelder
Kochfelder
Kochmulde
Durchgängige Topfträger aus Gusseisen

Wertig in Material und Verarbeitung – die durchgängigen Topfträger aus Gusseisen.

Kochen mit Gas

Präzise Wärmeregulierung und volle Wärmeleistung sofort verfügbar dank Kochen mit Gas.

Oberflächen-Design aus Edelstahl

Das einzigartig schöne Oberflächen-Design aus Edelstahl.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Drehregler
Steuerungsposition
Vorderseite
Elektrische Zündung
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
1 W
Anschlusswert (Gas)
8000 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
3 A
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Geräteplatzierung
Integriert
Kochfeldtyp
Gaskochfeld
Art der Oberfläche
Edelstahl
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der Gasbrenner
4 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Regelmäßig
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Hinten links
Stromquelle Kochzone 1
Gas
Leistung Kochzone 1
1750 W
Typ Kochzone 2
Regelmäßig
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Links vorne
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Gas
Leistung Kochzone 2
1750 W
Typ Kochzone 3
Extragroß
Kochzone 3 Form
Rund
Position Kochzone 3
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 2
Gas
Leistung Kochzone 3
3500 W
Typ Kochzone 4
Köcheln
Kochzone 4 Form
Rund
Position Kochzone 4
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 3
Gas
Leistung Kochzone 4
1000 W
Wokbrenner
Ja
Wokbrennerposition
Rechts
Wok-Brennerleistung
3500 W
Pfannenunterlagenmaterial
Eisenguss
Rahmenfarbe
Edelstahl
Leistungen
Schmorplatte/ Kochzone
1000 W
Standard Herdplatte/Kochzone
1750 W
Große Herdplatte/Kochzone
3500 W
Anzahl der Leistungsstufen
9
Gewicht und Abmessungen
Breite
582 mm
Tiefe
520 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
11000 g
Kabellänge
1.5 m
Einbauraum Breite
562 mm
Einbauraum Tiefe (min)
480 mm
Einbauraum Tiefe (max)
492 mm
Einbauraum Höhe
45 mm
Paketgewicht
12000 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 408,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,56*
€ 576,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,16*
€ 567,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,91*
€ 529,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,80*
€ 506,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,62*
€ 486,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.