Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 6132-0-0372 Bewegungsmelder Verkabelt Wand Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 6132-0-0372 Bewegungsmelder Verkabelt Wand Weiß
Busch-Jaeger 6132-0-0372 Bewegungsmelder Verkabelt Wand Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33147355
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6132-0-0372
EAN/GTIN:
     4011395211229
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
EIB-Automatikschalter
Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.

Bedienelemente: Einstellung über ETS-Applikation.

Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 6 m
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 500 Lux
Öffnungswinkel: 180 °

Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm
Einbaulage: vertikal
Montagehöhe: - 1,1 m

Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
Passende Abdeckrahmen siehe Programm carat®, pur edelstahl, solo®, Busch-axcent® oder future® linear.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
71 mm
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Platzierung
Indoor
Produktfarbe
Weiß
Lichtempfindlichkeit
1 Lux
Einbauhöhe (min)
1.1 m
Entdeckungswinkel
180 °
Sicherheit
Übertragungstechnik
Verkabelt
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,46*
€ 168,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,04*
€ 166,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,28*
€ 158,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,27*
€ 153,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,43*
€ 137,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.