Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips BY120P Deckenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips BY120P Deckenbeleuchtung
Philips BY120P Deckenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33039907
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     BY120P1084PUWGR
EAN/GTIN:
     8710163301440
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium, Weiß
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
10500 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3300 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
200-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
200-240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,66*
€ 211,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,46*
€ 205,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,44*
€ 199,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,47*
€ 190,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,78*
€ 168,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.