Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel 600p M.2 512 GB PCI Express TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel 600p M.2 512 GB PCI Express TLC
Intel 600p M.2 512 GB PCI Express TLC
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32972519
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SSDPEKKW512G7X1
EAN/GTIN:
     675901401395
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Hardware-Verschlüsselung
Hardwareverschlüsselung ist eine Datenverschlüsselung, die auf Laufwerkebene erfolgt. Dies sichert die auf dem Laufwerk gespeicherten Daten vor einem unerwünschten Eindringen.

Intel® Smart Response-Technologie
Die Intel® Smart Response-Technologie kombiniert die hohe Leistung eines kleinen Solid-State-Laufwerks mit der hohen Kapazität einer Festplatte.

Intel® Rapid Start Technology
Die Intel® Rapid-Start-Technik ermöglicht das schnelle Zurückkehren aus dem Ruhezustand.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Vibrationen in Betrieb
2.17 G
Vibrationen außer Betrieb
3.13 G
Energie
Energieverbrauch (lesen)
0.1 W
Energieverbrauch (schreiben)
0.1 W
Energieverbrauch (idle)
0.04 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Markeneigenschaften
Intel® Rapid-Start-Technologie
Ja
Intel® Smart-Response-Technologie
Ja
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Eingebaut
Ja
Zufälliges Schreiben (Spannweite 8GB)
128000 IOPS
Status
Launched
Zufälliges Lesen (Spannweite 8GB)
128500 IOPS
Produktfamilie
Verbraucher SSD
Produktreihe
Intel® SSD 600p Series
Produktcodename
Pleasant Star
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
512 GB
Schnittstelle
PCI Express
Speichertyp
TLC
Lesegeschwindigkeit
1775 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
560 MB/s
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^15 bits read
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1600000 h
TBW-Bewertung
72
SSD-Nutzungs-Tag
Verbraucher
SSD ARK ID
94924
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 162,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,89*
€ 193,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,84*
€ 190,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,16*
€ 173,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,36*
€ 170,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,01*
€ 152,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.