Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink ID0133 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1200 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink ID0133 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1200 DPI
LogiLink ID0133 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1200 DPI
LogiLink ID0133 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1200 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32869145
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ID0133
EAN/GTIN:
     4052792039924
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
  • 2.4 GHz FSK Autolink Technologie
    - 34 RF Kanäle
    - Reichweite: 6 - 10m
    - 1200 dpi (hochpräzise)
    - 3 Tasten
    - 3-stufiger Stromsparmodus
    - Nano-USB-Empfänger (kann in der Maus verstaut werden)
    - Automatischer Stromsparmodus
    - Unterstützt Windows ME / 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10 und MAC OS
    - Farbe: Weiß/Grün
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Home, Windows 2000, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows ME, Windows Vista Home Basic, Windows XP Home
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Grün, Weiß
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Maus
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1200 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Empfohlene Nutzung
Laptop
Frequenzband
2.4 GHz
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.