Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 1.5m, CEE 7/16 Schwarz 1,5 m CEE7/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink 1.5m, CEE 7/16 Schwarz 1,5 m CEE7/16
LogiLink 1.5m, CEE 7/16 Schwarz 1,5 m CEE7/16
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32867281
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP137
EAN/GTIN:
     4052792039801
Suchbegriffe:
Anschlussleitung Bügeleisen
CEE-Stecker
cee-stecker 250v
anschlussleitung bügeleisen
  • Euro Stecker 90° (Typ C CEE 7/16) zu offenem Kabelende - H03VV-F, 2x 0,75 mm2 - 2,5A / 250V - Kabellänge: 1,5m - Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
CEE7/16
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.