Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 42-127 Wasserwaage Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 42-127 Wasserwaage Schwarz, Weiß
Stanley 42-127 Wasserwaage Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32829922
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     42-127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenlibelle
Kunststoff-Wasserwaage
Kunststoffwasserwaage
Wasserwaage
  • Dosenlibelle mit Fußplatte
    - Schwarzes, schlagfestes Kunststoffgehäuse
    - mit Befestigungsmöglichkeit
    - Klare Libellenflüssigkeit
    - Durchmesser 41mm
    - Vielseitig einsetzbar
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
41 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaagen, wasserwaage
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-42-262
ab € 129,45*
Ähnlich
Stanley
0-42-287
ab € 3,14*
Ähnlich
Stanley
0-42-130
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.